ACME ELECTRIC WC100K08 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 4800/240V, 100kVA | CD7HPU WC100K-08

ACME ELECTRIC WC100K08 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Μονοφασικός, 4800/240V, 100kVA

Στοιχείο: CD7HPU Μοντέλο: WC100K08Cross Ref: WC100K-08
€20,950.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΑεριζόμενος
Αποδοτικότητα98.67%
Συχνότητα60 Hz
Ύψος40.8 "
Βαθμολογία kVA100 kVA
Μήκος28.3 "
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANEMA 1
Πρωτεύουσα τάση4800V
Δευτερεύουσα τάση240 / 480V
Πλάτος32.3 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Λεπτομέρειες:

    • 4800V Πρωτεύουσα Τάση, 240/480V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠρωτεύουσα τάσηΔευτερεύουσα τάσηΤαχύτηταΡοπήΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC WB015K02 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 2400/240V, 15kVA | CD7HML WB015K-02 WB015K0228.3 "16.3 "2400V240 / 480V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K01 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 2400/120V, 15kVA | CD7HMM WB015K-01 WB015K0128.3 "16.3 "2400V120 / 240V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K04 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 4160/120V, 15kVA | CD7HMN WB015K-04 WB015K0428.3 "16.3 "4160V120 / 240V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K05 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 4160/240V, 15kVA | CD7HMP WB015K-05 WB015K0528.3 "16.3 "4160V240 / 480V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K03 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 2400/600V, 15kVA | CD7HMQ WB015K-03 WB015K0328.3 "16.3 "2400V600V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WC025K02 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 2400/600V, 25kVA | CD7HMR WC025K-02 WC025K0234.8 "22.3 "2400V240 / 480V--26.3 "€10,475.25
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K06 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Μονοφασικός, 4160/600V, 15kVA | CD7HMT WB015K-06 WB015K0628.3 "16.3 "4160V600V--20.3 "€8,031.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC WC100K08 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Μονοφασικός, 4800/240V, 100kVA
€20,950.47 /μονάδα