ACME ELECTRIC TB75A014 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120 X 240V, 0.075 kVA | CD7KMM

ACME ELECTRIC TB75A014 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120 X 240V, 0.075 kVA

Στοιχείο: CD7KMM Μοντέλο: TB75A014
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος4"
Μήκος3.14 "
Πρωτεύουσα τάση240 Χ 480V
Δευτερεύουσα τάση120 Χ 240V
Πλάτος3"

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 240 X 480 V, Δευτερεύουσα τάση 120 X 240 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠρωτεύουσα τάσηΔευτερεύουσα τάσηΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC TB750B014F2 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.750 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων ενσωματωμένο | CD7BRR TB750B014F27.61 "6.005 "240 Χ 480V120 Χ 240V5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B013F4 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/24V, 0.350 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7HXP TB350B013F44.75 "5.775 "240 Χ 480V24V4.5 "€202.58
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B008F4 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120V, 0.350 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7HXQ TB350B008F44.75 "5.775 "220, 230, 240 Χ 440, 460, 480V110 / 115 / 120V4.5 "-
RFQ
Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου ACME ELECTRIC TB350B013C, 240 X 480/24V, 0.350 kVA | CD7HXR TB350B013C4.75 "4.4 "240 Χ 480V24V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B014 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.350 kVA | CD7HXU TB350B0144.75 "3.97 "240 Χ 480V120 Χ 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B014F2 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.350 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων ενσωματωμένο | CD7HXV TB350B014F24.75 "5.345 "240 Χ 480V120 Χ 240V4.5 "€143.16
RFQ
ACME ELECTRIC TB5000F014 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 5 kVA | CD7HYG TB5000F01410 "7.5 "240 Χ 480V120 Χ 240V9"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC TB75A014 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120 X 240V, 0.075 kVA