ACME ELECTRIC TB250B011 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.250 kVA | CD7JDH

ACME ELECTRIC TB250B011 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.250 kVA

Στοιχείο: CD7JDH Μοντέλο: TB250B011
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος4.38 "
Μήκος3.98 "
Πρωτεύουσα τάση230 / 460 / 575V
Δευτερεύουσα τάση95, 115V
Πλάτος4.5 "

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 240,480,600 V, Δευτερεύουσα τάση 100,120 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC TB350B011 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.350 kVA | CD7HXT TB350B0115.61 "4.63 "5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB5000F011 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 5 kVA | CD7HYC TB5000F01111 "7.5 "9"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A011F2 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.050 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων Ενσωματωμένο | CD7JAA TB50A011F24.03 "4.095 "3"€85.79
RFQ
ACME ELECTRIC TB2000F011F4 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 2 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7JBM TB2000F011F47.56 "9.175 "9"€518.03
RFQ
Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου ACME ELECTRIC TB2000F011C, 2 kVA | CD7JBN TB2000F011C7.56 "7.8 "9"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB200B011F2 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.200 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων Ενσωματωμένο | CD7JCE TB200B011F24.38 "5.355 "3.75 "€152.33
RFQ
ACME ELECTRIC TB250B011F2 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.250 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων Ενσωματωμένο | CD7JDF TB250B011F24.38 "5.355 "4.5 "€166.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC TB250B011 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.250 kVA