ACME ELECTRIC TB200B004F4 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.200 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7JBY

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου TB200B004F4, 0.200 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων

Στοιχείο: CD7JBY Μοντέλο: TB200B004F4
€80.96 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος4.38 "
Μήκος5.775 "
Πρωτεύουσα τάση200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V
Δευτερεύουσα τάση23, 24, 25/110, 115, 120V
Πλάτος4.5 "

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 208/230/460 V, Δευτερεύουσα τάση 24/115 V, Δευτερεύοντα κλιπ ασφαλειών 50 και 75 VA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠρωτεύουσα τάσηΔευτερεύουσα τάσηΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC TB350B004F4 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 0.350 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7HXE TB350B004F46.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V23, 24, 25/110, 115, 120V5.25 "€173.33
RFQ
Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου ACME ELECTRIC TB350B005C, 0.350 kVA | CD7HXF TB350B005C5.75 "4.4 "208 / 230 / 460V115V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B005F4 Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου, 0.350 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7HXH TB350B005F45.75 "5.775 "208 / 230 / 460V115V4.5 "€158.93
RFQ
ACME ELECTRIC TB5000F005 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 5 kVA | CD7HYA TB5000F00510.31 "7.5 "208 / 230 / 460V115V9"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B004F4 Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου, 0.500 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7HYL TB500B004F47.11 "6.515 "200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V23, 24, 25/110, 115, 120V5.25 "€202.08
RFQ
Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου ACME ELECTRIC TB500B005C, 0.500 kVA | CD7HYM TB500B005C6.11 "5.14 "208 / 230 / 460V115V5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B005F4 Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου, 0.500 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων | CD7HYN TB500B005F46.11 "6.515 "208 / 230 / 460V115V5.25 "€122.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου TB200B004F4, 0.200 kVA, Πρωτεύον μπλοκ 2 πόλων
€80.96 /μονάδα