ACME ELECTRIC T3150K0083BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/208V, 150kVA, Θωρακισμένος | CD7KCB

ACME ELECTRIC T3150K0083BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/208V, 150kVA, Θωρακισμένο

Στοιχείο: CD7KCB Μοντέλο: T3150K0083BS
€9,745.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΑεριζόμενος
Αποδοτικότητα98.83%
Συχνότητα60 Hz
Ύψος41.52 "
Βαθμολογία kVA150 kVA
Μήκος29.87 "
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση600V
Δευτερεύουσα τάση208Y / 120V
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος32.9 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση Δέλτα Πρωτεύουσας Τάσης 600V, Σύνδεση Αστεριού Δευτερεύουσας Τάσης 208/120V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό περιέλιξηςΚατασκευήΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τοποθέτηση ΤύποςΔευτερεύουσα τάσηΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC T3793331S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/208V, 15kVA | BC7PYB T3793331SΑλουμίνιοΕνθυλακωμένος18.86 "9.03 "115 βαθμοί ΓΌροφος208Y / 120V20.3 "€3,135.82
ACME ELECTRIC T2A795171S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/480V, 6kVA | BC7UWP T2A795171SΑλουμίνιοΕνθυλακωμένος11.83 "8.82 "115 βαθμοί ΓΤοίχος480Y / 277V14.17 "€1,883.60
ACME ELECTRIC T2A795181S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/480V, 9kVA | BC7WFF T2A795181SΑλουμίνιοΕνθυλακωμένος14.03 "11.52 "115 βαθμοί ΓΤοίχος480Y / 277V17.77 "€2,617.13
ACME ELECTRIC T2A795161S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/480V, 3kVA | BC7WKV T2A795161SΧαλκόςΕνθυλακωμένος10.38 "7.47 "115 βαθμοί ΓΤοίχος480Y / 277V12.37 "€1,348.06
ACME ELECTRIC T3795191S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/480V, 15kVA | BC8DBP T3795191SΑλουμίνιοΕνθυλακωμένος18.86 "9.03 "115 βαθμοί ΓΌροφος480Y / 277V20.3 "€2,333.28
ACME ELECTRIC T2A793311S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/208V, 6kVA | BC8KMU T2A793311SΑλουμίνιοΕνθυλακωμένος11.83 "8.82 "115 βαθμοί ΓΤοίχος208Y / 120V14.17 "€1,712.13
ACME ELECTRIC T3015K0323BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/240V, 15kVA, Θωρακισμένος | BC9EUZ T3015K0323BSΑλουμίνιο / ΧαλκόςΑεριζόμενος25.5 "19.37 "150 βαθμοί ΓΌροφος240D 120V24.39 "€3,751.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T3150K0083BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 600/208V, 150kVA, Θωρακισμένο
€9,745.93 /μονάδα