ACME ELECTRIC T3045K0013B Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 45kVA | CD7KPU

ACME ELECTRIC T3045K0013B Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 45kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7KPU Μοντέλο: T3045K0013BCross Ref: 49NT36

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,387.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΑεριζόμενος
Αποδοτικότητα98.40%
Συχνότητα60 Hz
Ύψος25.5 "
Βαθμολογία kVA45 kVA
Μήκος19.37 "
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση480V
Δευτερεύουσα τάση208Y / 120V
Πλάτος24.39 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 196.2

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση Δέλτα Πρωτεύουσας Τάσης 480V, Σύνδεση Αστεριού Δευτερεύουσας Τάσης 208/120V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΚατασκευήΒάθοςΠρωτεύουσα τάσηΔευτερεύουσα τάσηΤύπος άξοναΤαχύτηταΡοπήΤιμή
ACME ELECTRIC T2A533291S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2 T2A533291S--8.82 "-----€1,652.71
ACME ELECTRIC T3533411S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 15kVA | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S--9.03 "-----€3,315.78
ACME ELECTRIC T2A533401S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V240D 120V---€2,364.18
ACME ELECTRIC T3533111S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SΌροφοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€2,776.03
ACME ELECTRIC T2A533281S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V240D 120V---€1,218.13
ACME ELECTRIC T2A533101S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€1,918.90
ACME ELECTRIC T2A533091S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€1,756.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T3045K0013B Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 45kVA
€5,387.03 /μονάδα