ACME ELECTRIC T2A795533S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 380/220V, 45kVA | BD4WGL

ACME ELECTRIC T2A795533S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 380/220V, 45kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4WGL Μοντέλο: T2A795533S

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,791.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΑεριζόμενος
Συχνότητα50 Hz
Ύψος29.41 "
Βαθμολογία kVA45 kVA
Μήκος22.37 "
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANEMA 2
Πρωτεύουσα τάση380V
Δευτερεύουσα τάση220Y / 127V
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος28.15 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 210.6

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση Δέλτα Πρωτεύουσας Τάσης 380V, Σύνδεση Αστεριού 220/127V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Αξιολόγηση NEMAΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC T3795511S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 380/220V, 15kVA | BC7PUR T3795511SΕνθυλακωμένος20.8 "10.2 "115 βαθμοί ΓNema 3R20.9 "€2,862.57
ACME ELECTRIC T2A795543S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 380/220V, 75kVA | BC7QKA T2A795543SΑεριζόμενος35.47 "26.88 "150 βαθμοί ΓNEMA 231.9 "€7,697.45
ACME ELECTRIC T2A795523S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 380/220V, 30kVA | BC7UMD T2A795523SΑεριζόμενος25.5 "19.4 "150 βαθμοί ΓNEMA 224.4 "€4,599.00
ACME ELECTRIC T2A795553S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 380/220V, 112.5kVA | CD7KAM T2A795553SΑεριζόμενος41.52 "29.87 "150 βαθμοί ΓNEMA 232.9 "€10,039.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T2A795533S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 380/220V, 45kVA
€5,791.39 /μονάδα