ACME ELECTRIC T253067 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 15kVA | BC8ZEH

ACME ELECTRIC T253067 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 15kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8ZEH Μοντέλο: T253067

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,076.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαυτομετασχηματιστής
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα60 Hz
Ύψος15.19 "
Βαθμολογία kVA15 kVA
Μήκος10.84 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση240V
Δευτερεύουσα τάση120 / 240V
Πλάτος13.5 "
Υλικό περιέλιξηςΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75

Λεπτομέρειες:

    • 240V Πρωτεύουσα Τάση, 120/240V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC T253064 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 5kVA | BC7RFZ T25306413 "5.13 "5.5 "€1,356.43
ACME ELECTRIC T253065 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 7.5kVA | BC7VQQ T25306511.5 "7.13 "10.31 "€2,194.72
ACME ELECTRIC T253066 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 10kVA | BC7XYN T25306615.19 "10.84 "13.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC T253061 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 1.5kVA | BC8CPE T2530619.68 "4.51 "4.5 "€581.07
ACME ELECTRIC T253060 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 1kVA | BC8MER T2530609.06 "4.2 "4.37 "€398.17
ACME ELECTRIC T253062 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 2kVA | BC9EBV T25306210.5 "5.13 "5.5 "€634.47
ACME ELECTRIC T253063 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 3kVA | BC9EBW T25306311.62 "5.13 "5.5 "€818.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T253067 Αυτομετασχηματιστής, Μονοφασικός, 240/120V, 15kVA
€4,076.27 /μονάδα