ACME ELECTRIC MT7500DS Medical Isolation Transformer, Toroid, Open Frame, 7500VA | CD7JWG

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης MT7500DS, Toroid, Ανοιχτό πλαίσιο, 7500VA

Στοιχείο: CD7JWG Μοντέλο: MT7500DS
€1,736.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστή Απομόνωσης
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος5.5 "
Εκτός Dia.12 "
Πρωτεύουσα τάση100/120/220 / 240V
Δευτερεύον ρεύμα120V @ 62.50 Α
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Λεπτομέρειες:

    • 100/120/220/240V Πρωτεύουσα τάση, 120X240V Δευτερεύουσα τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.Πρωτεύουσα τάσηΔευτερεύον ρεύμαΤιμή
Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης ACME ELECTRIC MT5000DS, Toroid, Open Frame, 5000VA | BD3UWJ MT5000DS5.4 "11.6 "100/120/220 / 240V120V @ 41.60 Α-
RFQ
Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης ACME ELECTRIC MT0400SS, Toroid, Open Frame, 400VA | CD7JVN MT0400SS2.5 "5.5 "100 / 120V120V @ 3.33 Α€255.81
RFQ
ACME ELECTRIC MT0600SS Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης, Toroid, Ανοιχτό πλαίσιο, 600VA | CD7JVP MT0600SS3.1 "6.2 "100 / 120V120V @ 5.00 Α€346.70
RFQ
ACME ELECTRIC MT0230DS Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης, Toroid, Ανοιχτό πλαίσιο, 230VA | CD7JVQ MT0230DS2.4 "4.6 "100/120/220 / 240V120V @ 1.92 Α€232.62
RFQ
ACME ELECTRIC MT0400DS Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης, Toroid, Ανοιχτό πλαίσιο, 400VA | CD7JVR MT0400DS2.5 "5.5 "100/120/220 / 240V120V @ 3.33 Α€271.89
RFQ
ACME ELECTRIC MT0230SS Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης, Toroid, Ανοιχτό πλαίσιο, 230VA | CD7JVT MT0230SS2.4 "4.6 "100 / 120V120V @ 1.92 Α€276.77
RFQ
ACME ELECTRIC MT0600DS Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης, Toroid, Ανοιχτό πλαίσιο, 600VA | CD7JVU MT0600DS3.1 "6.2 "100/120/220 / 240V120V @ 5.00 Α€391.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής Ιατρικής Απομόνωσης MT7500DS, Toroid, Ανοιχτό πλαίσιο, 7500VA
€1,736.29 /μονάδα