ACME ELECTRIC ALRC025TBC Line Reactor, AC, Triphase, 240/480/600V, 1470 uH, 25A | BD2QGA

ACME ELECTRIC ALRC025TBC Line Reactor, AC, Τριφασικός, 240/480/600V, 1470 uH, 25A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2QGA Μοντέλο: ALRC025TBC

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€297.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReactor γραμμής
Συχνότητα60 Hz
Ύψος4.75 "
Επαγωγή1470 μ.Χ.
Μήκος4.5 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Κινητήρας HP15 HP
Μέγεθος οπής στερέωσης2"
Πρωτεύουσα τάση240V / 480V / 600V
Πλάτος6.5 "
Υλικό περιέλιξηςΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕπαγωγήΜήκοςΚινητήρας HPΜέγεθος οπής στερέωσηςΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC ALRC160LWE Line Reactor, AC, Triphase, 240/480/600V, 230 uH, 160A, Encapsulated | BC7PXZ ALRC160LWE11.83 "230 μ.Χ.11.83 "125 HP-11.83 "€1,488.09
ACME ELECTRIC ALRC160CBC Line Reactor, AC, Τριφασικός, 240/480/600V, 230 uH, 160A | BC7UEK ALRC160CBC7"230 μ.Χ.8"125 HP3.6 "9"€926.28
ACME ELECTRIC ALRC016TBC Line Reactor, AC, Triphase, 240/480/600V, 2297 uH, 16A | BC7URG ALRC016TBC4.75 "2297 μ.Χ.4"10 hp2"6.5 "€233.48
ACME ELECTRIC ALRC004LWE Line Reactor, AC, Triphase, 240/480/600V, 9189 uH, 4A, Encapsulated | BC7WGU ALRC004LWE9.68 "9189 μ.Χ.4.5 "2 hp-4.75 "€291.35
ACME ELECTRIC ALRC110CBC Line Reactor, AC, Τριφασικός, 240/480/600V, 334 uH, 110A | BC7YDN ALRC110CBC7"334 μ.Χ.6.5 "75 HP3.6 "9"€740.01
ACME ELECTRIC ALRB250CBC Line Reactor, AC, Τριφασικός, 240/480/600V, 88 uH, 250A | BC7YZY ALRB250CBC8.5 "88 μ.Χ.8"200 HP4.6 "10.8 "€1,155.94
ACME ELECTRIC ALRC110LWE Line Reactor, AC, Three Phase, 240/480/600V, 334 uH, 110A, Encapsulated | BC7ZPL ALRC110LWE11.83 "334 μ.Χ.11.83 "75 HP-11.83 "€1,188.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC ALRC025TBC Line Reactor, AC, Τριφασικός, 240/480/600V, 1470 uH, 25A
€297.28 /μονάδα