Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURIDE SS5321-22P Συρταριέρα, πάνω από το ταξίδι, μήκος 22 ιντσών, πακέτο 2 | AD8KLP 4KRL4

ACCURIDE Συρταριέρα SS5321-22P, Over Travel, Μήκος 22 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KLP Μοντέλο: SS5321-22PCross Ref: 4KRL4
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
€375.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος22 "
Τύπος κλεισίματοςΣυμβατικός
ΧρώμαΦυσικό
Τύπος κράτησηςΚρατήστε
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜη αποσύνδεση
Τύπος επέκτασηςΠάνω από το ταξίδι
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος2 5 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου352 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΠλευρά ή σκληρά
Πάνω από το ταξίδι1"
Βίδα μεγέθους#8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος352 λίβρες
Πλευρικός χώρος0.75 "
Δοκιμασμένο πλάτος συρταριού18 "
Διάρκεια ταξιδιού22-37 / 64 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1455
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςΔιάρκεια ταξιδιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
Συρταριέρα ACCURIDE SS5321-18P, Over Travel, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLM 4KRL2 SS5321-18P18 "18-41 / 64 "352 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2€345.59
Συρταριέρα ACCURIDE SS5321-20P, Over Travel, μήκος 20 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLN 4KRL3 SS5321-20P20 "20-39 / 64 "352 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2€355.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE Συρταριέρα SS5321-22P, Over Travel, Μήκος 22 ιντσών, Πακέτο 2
€375.66 /πακέτο