Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURIDE SS0330-16P Συρταριέρα, Πλήρες μήκος 16 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLK 4KRK6

ACCURIDE SS0330-16P Συρταριέρα, Πλήρες μήκος 16 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KLK Μοντέλο: SS0330-16PCross Ref: 4KRK6
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
€395.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος16 "
Τύπος κλεισίματοςΣυμβατικός
ΧρώμαΦυσικό
Τύπος κράτησηςΚρατήστε
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜη αποσύνδεση
Τύπος επέκτασηςΠλήρης
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος1 25 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου143 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΠλευρά ή σκληρά
Βίδα μεγέθους#8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος143 λίβρες
Πλευρικός χώρος0.75 "
Δοκιμασμένο πλάτος συρταριού18 "
Διάρκεια ταξιδιού15-55 / 64 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςΔιάρκεια ταξιδιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
ACCURIDE SS0330-22P Συρταριέρα, Πλήρες μήκος 22 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLL 4KRK9 SS0330-22P22 "21-43 / 64 "143 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2€430.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE SS0330-16P Συρταριέρα, Πλήρες μήκος 16 ιντσών, Πακέτο 2
€395.46 /πακέτο