Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURIDE C 3307-18D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMK 4KRT7

ACCURIDE C 3307-18D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KMK Μοντέλο: C 3307-18DCross Ref: 4KRT7
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
€150.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος18 "
Τύπος κλεισίματοςΜαλακό κλείσιμο
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κράτησηςΚρατήστε
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜάνταλο
Εκτεταμένη Μήκος32 "
Τύπος επέκτασηςΕπέκταση 3/4
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος1 13 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΣτήριγμα ή σκληρό
Πάνω από το ταξίδι1"
Βίδα μεγέθους#8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος146 λίβρες
Πλευρικός χώρος1 / 2 "
Δοκιμασμένο πλάτος συρταριού16 "
Διάρκεια ταξιδιού19 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.926
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μαλακό κλείσιμο συρταριού Accuride C 3307-18D για να βοηθήσει τα συρτάρια να ανοίγουν και να κλείνουν ομαλά
    • Ενσωματωμένο με μια απλή αποσύνδεση μπροστινού μανδάλου και εύχρηστο χαρακτηριστικό κλειδώματος για συγκράτηση συρταριών, δίσκων και πλαισίων σταθερά τοποθετημένα όταν είναι ανοιχτά, για εκτεταμένη και εύκολη πρόσβαση
    • Έρχεται με μοχλό ή κουμπί σε κάθε πλευρά που απελευθερώνει την κλειδαριά
    • Περιλαμβάνονται βίδες στήριξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςΔιάρκεια ταξιδιούΧωρητικότητα φορτίουφινίρισμαPkg. Ποσ.Τιμή
ACCURIDE C 3307-20D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 20 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KML 4KRT8 Γ 3307-20Δ20 "21 "150 λίβρεςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο2€150.19
ACCURIDE C 3307-22D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 22 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMM 4KRT9 Γ 3307-22Δ22 "23 "150 λίβρεςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο2€157.57
ACCURIDE C 3307-24D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMN 4KRU1 Γ 3307-24Δ24 "25 "150 λίβρεςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο2€172.90
ACCURIDE C 3307-26D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 26 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMP 4KRU2 Γ 3307-26Δ26 "27 "150 λίβρεςΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο2€167.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE C 3307-18D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2
€150.10 /πακέτο