Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURIDE C 204 -A20-LRD Συρταριέρα, Μάνταλο επέκτασης 3/4, Μήκος 20 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLU 4KRN4

ACCURIDE C 204 -A20-LRD Συρταριέρα, Μάνταλο επέκτασης 3/4, Μήκος 20 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KLU Μοντέλο: C 204 -A20 -LRDCross Ref: 4KRN4
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
€133.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος20 "
Τύπος κλεισίματοςΜαλακό κλείσιμο
ΧρώμαΑσημένιο
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜάνταλο
Εκτεταμένη Μήκος32 "
Τύπος επέκτασηςΕπέκταση 3/4
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος1 13 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου140 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΠλευρά
Βίδα μεγέθους#8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος92 λίβρες
Πλευρικός χώρος0.38 "
Δοκιμασμένο πλάτος συρταριού16 "
Διάρκεια ταξιδιού15 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.098
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςΔιάρκεια ταξιδιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
ACCURIDE C 204 -A12-LRD Συρταριέρα, Μάνταλο επέκτασης 3/4, Μήκος 12 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLQ 4KRL9 C 204 -A12 -LRD12 "8"140 λίβρεςΑτσάλι2€118.37
ACCURIDE C 204 -A14-LRD Συρταριέρα, Μάνταλο επέκτασης 3/4, Μήκος 14 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLR 4KRN1 C 204 -A14 -LRD14 "10 "140 λίβρεςΑτσάλι2€120.87
ACCURIDE C 204 -A18-LRD Συρταριέρα, Μάνταλο επέκτασης 3/4, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLT 4KRN3 C 204 -A18 -LRD18 "13 "140 λίβρεςΑτσάλι2€129.19
ACCURIDE C 204 -A24-LRD Συρταριέρα, Μάνταλο επέκτασης 3/4, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLV 4KRN6 C 204 -A24 -LRD24 "17 "140 λίβρεςΑτσάλι2€145.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE C 204 -A20-LRD Συρταριέρα, Μάνταλο επέκτασης 3/4, Μήκος 20 ιντσών, Πακέτο 2
€133.38 /πακέτο