Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X14 Socket Head Cap Screw, 14mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYW 484Z43

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Βίδα κεφαλής κεφαλής ZSS616M5X14, μήκους 14 mm, Μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, βαθμός 316H5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LYW Μοντέλο: ZSS616M5X14Cross Ref: 484Z43

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316H5
Επικεφαλής Ντία.8.5 mm
Ύψος κεφαλιού5.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος14 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό130,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος14 mm
Σκληρότητα RockwellC25
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0036
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Βίδα κεφαλής κεφαλής ZSS616M5X14, μήκους 14 mm, Μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, βαθμός 316H5
€19.02 /μονάδα