Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C10 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, #6-32 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LWZ 484Y99

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C10 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκος 5/8 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος #6-32, βαθμός 316H5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LWZ Μοντέλο: ZSS61606C10Σταυρός: 484Y99

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
Μέγεθος οδήγησης7 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316H5
Επικεφαλής Ντία.0.2344 "
Ύψος κεφαλιού0.1406 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος5 / 8 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό130,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος5 / 8 σε
Σκληρότητα RockwellC25
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Νήμα Ντιά.#6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0014
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C10 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκος 5/8 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος #6-32, βαθμός 316H5
€18.90 /μονάδα