Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZSQ60138C16 Βίδα κεφαλής κεφαλής, μήκος 1 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, 18-8 βαθμός | CG6LWE 485A22

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C16 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός 18-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LWE Μοντέλο: ZSQ60138C16Σταυρός: 485A22

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΠλατεία υποδοχή
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.625 "
Ύψος κεφαλιού0.5625 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος1"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 σε
Σκληρότητα RockwellC25
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0189
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C16 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός 18-8
€30.56 /μονάδα