Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C32 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWC 485A14

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C32 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 18-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LWC Μοντέλο: ZSQ60114C32Σταυρός: 485A14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΠλατεία υποδοχή
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.4375 "
Ύψος κεφαλιού0.375 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος2"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 σε
Σκληρότητα RockwellC25
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.013
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C32 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 2 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 18-8
€16.39 /μονάδα