Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z5410 Architect Bolt, 5/16-18 Μέγεθος | AE4PJR 5MB79

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5410 Architect Bolt, 5/16-18 Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PJR Μοντέλο: Z5410Cross Ref: 5MB79
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
€21.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.1 / 2 "
Βαρέλι Head Dia.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού3 / 16 "
Μήκος βαρελιού2 1 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού1.25 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΧαλκί
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellB60
Βίδα κεφαλής Dia.37 / 64 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.191 "
Υλικό βιδώνΧαλύβδινος χαλκός
Μήκος σπειρώματος βίδας1-1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5410 Architect Bolt, 5/16-18 Μέγεθος
€21.17 /μονάδα