Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Z5200 Architect Bolt, 1/4-20 Μέγεθος | AE4PHJ 5MB49

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5200 Architect Bolt, 1/4-20 Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PHJ Μοντέλο: Z5200Cross Ref: 5MB49

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.3 / 8 "
Βαρέλι Head Dia.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 32 "
Μήκος βαρελιού1 9 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού1.25 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαChrome
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellB60
Βίδα κεφαλής Dia.15 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.153 "
Υλικό βιδώνΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μήκος σπειρώματος βίδας1-1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5200 Architect Bolt, 1/4-20 Μέγεθος
€12.55 /μονάδα