Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1978M Allen Nut, 1.185 Inch Length, Steel, M20 X 2.5 Thread Size, 1-13/64 Inch Drill Size | CG6LQQ 484Y37

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Παξιμάδι Allen Z1978M, μήκος 1.185 ίντσας, ατσάλι, μέγεθος κλωστής M20 X 2.5, μέγεθος τρυπανιού 1-13/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LQQ Μοντέλο: Z1978MΣταυρός: 484Y37

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAllen Nut
Σώμα Dia.1.158 "
Μέγεθος τρυπανιού1-13 / 64 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέγεθος τρύπας1.203 "
Μήκος1.185
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Παξιμάδι Allen Z1978M, μήκος 1.185 ίντσας, ατσάλι, μέγεθος κλωστής M20 X 2.5, μέγεθος τρυπανιού 1-13/64 ίντσες
€52.75 /μονάδα