Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2JHC1 Shim Round Mind 0.250 Inch - Pack Of 25 | AC2ERJ

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHC1 Shim Round Mind 0.250 Inch - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ERJ Μοντέλο: 2JHC1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσφήνα
Μέσα Dia.0.250 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.38 "
Σκληρότητα RockwellB80
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Πάχος0.01 "
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςPkg. Ποσ.Τιμή
ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2JGZ1 Shim Round Mind 0.188 Inch - Pack Of 25 | AC2EQP 2JGZ10.188 "0.255 "0.001 "+/- 0.0005 "25€38.34
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2JGZ2 Shim Round Mind 0.188 Inch - Pack Of 25 | AC2EQQ 2JGZ20.188 "0.255 "0.002 "+/- 0.0005 "25€32.29
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2JGZ5 Shim Round Mind 0.188 Inch - Pack Of 25 | AC2EQU 2JGZ50.188 "0.255 "0.005 "+/- 0.0005 "25€34.70
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2JGZ6 Shim Round Mind 0.188 Inch - Pack Of 25 | AC2EQV 2JGZ60.188 "0.255 "0.006 "+/- 0.0005 "1€38.21
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2JGZ7 Shim Round Mind 0.188 Inch - Pack Of 25 | AC2EQW 2JGZ70.188 "0.255 "0.008 "+/- 0.0005 "1€33.22
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2JGZ8 Shim Round Mind 0.188 Inch - Pack Of 25 | AC2EQX 2JGZ80.188 "0.255 "0.01 "+/- 0.001 "1€38.21
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2JGZ9 Shim Round Mind 0.188 Inch - Pack Of 25 | AC2EQY 2JGZ90.188 "0.255 "0.012 "+/- 0.001 "25€32.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHC1 Shim Round Mind 0.250 Inch - Pack of 25
€37.47 /πακέτο