Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TSS103CTP Κατάσταση Ειδοποίησης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TQP 43Z284

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα ειδοποίησης κατάστασης TSS103CTP 5-3/4 x 3-1/4 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4TQP Μοντέλο: TSS103CTPCross Ref: 43Z284

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ειδοποίησης κατάστασης
ΡοδέλαΝ/Α
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Πράσινο
Υλικό10 εκατομμύρια PF Cardstock
Αντίστροφος πλευρικός θρύλος(Κενό)
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ3920200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
ACCUFORM SIGNS TRS328CTP Ειδοποίηση κατάστασης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TPX 43Z259 TRS328CTPΜαύρο / Πράσινο€29.78
ACCUFORM SIGNS TRS209CTP Κατάσταση Ειδοποίησης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TPZ 43Z262 TRS209CTPΜαύρο / Πράσινο€25.37
ACCUFORM SIGNS TRS208CTP Κατάσταση Ειδοποίησης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TQK 43Z277 TRS208CTPΜαύρο / Κίτρινο€19.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα ειδοποίησης κατάστασης TSS103CTP 5-3/4 x 3-1/4 - Πακέτο 25
€43.21 /μονάδα