Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TRS328CTP Ειδοποίηση κατάστασης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TPX 43Z259

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα ειδοποίησης κατάστασης TRS328CTP 5-3/4 x 3-1/4 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4TPX Μοντέλο: TRS328CTPCross Ref: 43Z259

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ειδοποίησης κατάστασης
ΡοδέλαΝ/Α
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Πράσινο
Υλικό10 εκατομμύρια PF Cardstock
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΕπιθεώρηση
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0968
Ύψος πλοίου (cm)0.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3920200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
ACCUFORM SIGNS TRS209CTP Κατάσταση Ειδοποίησης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TPZ 43Z262 TRS209CTPΜαύρο / Πράσινο€25.37
ACCUFORM SIGNS TRS208CTP Κατάσταση Ειδοποίησης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TQK 43Z277 TRS208CTPΜαύρο / Κίτρινο€19.52
ACCUFORM SIGNS TSS103CTP Κατάσταση Ειδοποίησης Ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TQP 43Z284 TSS103CTPΜαύρο / Πράσινο€43.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα ειδοποίησης κατάστασης TRS328CTP 5-3/4 x 3-1/4 - Πακέτο 25
€29.78 /μονάδα