Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TAR724 Permit Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Πακέτο 250 | AD4TNK 43Z225

ACCUFORM SIGNS TAR724 Permit Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Πακέτο 250

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4TNK Μοντέλο: TAR724Cross Ref: 43Z225

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€192.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆδεια ετικέτας από το ρολό
ΡοδέλαΝ/Α
Ύψος6.25 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
Υλικό10 εκατομμύρια PF Cardstock
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.008
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.37
Πλάτος πλοίου (cm)19.37
Κωδικός ΕΣ3902100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ACCUFORM SIGNS TAR706 Permit Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TNJ 43Z224 TAR706€83.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR724 Permit Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Πακέτο 250
€192.40 /μονάδα