Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TAR423 Danger Tag 6-1/4 x 3 Inch Cardstock - Pack Of 250 | AD2VZX 3VAY3

ACCUFORM SIGNS TAR423 Danger Tag 6-1/4 x 3 Inch Cardstock - Pack of 250

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2VZX Μοντέλο: TAR423Cross Ref: 3VAY3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος6.25 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΚάρτα
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS TAR121 Danger Tag 6-1/4 x 3 Inch Cardstock - Pack Of 250 | AD2VZY 3VAY4 TAR1216.25 "Μαύρο, Κόκκινο / Λευκό10 εκατομμύρια διάτρητο χαρτόνι3"€170.06
ACCUFORM SIGNS MPMTS02PTP Ετικέτα κινδύνου 5-7 / 16 x 3-1 / 16 ίντσες Κόκκινο / λευκό - Συσκευασία 25 | AD2WEJ 3VCU7 MPMTS02PTP5.437 "Κόκκινο άσπροΑνακυκλωμένο πολυανθρακικό 1/8 "3 1 / 16 "€97.52
ACCUFORM SIGNS MPMTS08PTP Ετικέτα κινδύνου 5-7/16 x 3-1/16 ίντσες Κόκκινο/λευκό - Πακέτο 25 | AD2WEL 3VCV3 MPMTS08PTP5.437 "Κόκκινο άσπροΑνακυκλωμένο πολυανθρακικό 1/8 "3 1 / 16 "€94.86
ACCUFORM SIGNS TSS101PTP Κίνδυνος Ετικέτα 5-7 / 8 x 3-3 / 8 ίντσες Μαύρο / r - Πακέτο 25 | AD3FXA 3YYT5 TSS101PTP5.875 "Μαύρο / Κόκκινοπλαστικός3.38 "€75.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR423 Danger Tag 6-1/4 x 3 Inch Cardstock - Pack of 250
€171.91 /μονάδα