Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TAR118 Danger Tag By The Roll 6-1 / 4 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TMB 43Z193

ACCUFORM SIGNS TAR118 Danger Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4TMB Μοντέλο: TAR118Cross Ref: 43Z193

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου από το ρολό
ΡοδέλαΝ/Α
Ύψος6.25 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο άσπρο
Υλικό10 εκατομμύρια PF Cardstock
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.37
Πλάτος πλοίου (cm)19.37
Κωδικός ΕΣ3902100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS TAR102 Danger Tag By The Roll 6-1 / 4 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TLQ 43Z183 TAR102Μαύρο άσπροΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€85.17
ACCUFORM SIGNS TAR138 Danger Tag By The Roll 6-1 / 4 x 3 - Πακέτο 250 | AD4TLR 43Z184 TAR138Μαύρο άσπροΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€178.84
ACCUFORM SIGNS TAR104 Danger Tag By The Roll 6-1 / 4 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TLT 43Z185 TAR104Μαύρο άσπροΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€89.21
ACCUFORM SIGNS TAR140 Danger Tag By The Roll 6-1 / 4 x 3 - Πακέτο 250 | AD4TLU 43Z186 TAR140Μαύρο άσπροΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€193.87
ACCUFORM SIGNS TAR106 Danger Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Συσκευασία 100 | AD4TLV 43Z187 TAR106Λευκό / ΚόκκινοΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€86.21
ACCUFORM SIGNS TAR142 Danger Tag By The Roll 6-1 / 4 x 3 - Πακέτο 250 | AD4TLW 43Z188 TAR142Λευκό / ΚόκκινοΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€192.26
ACCUFORM SIGNS TAR108 Danger Tag By The Roll 6-1 / 4 x 3 - Πακέτο 100 | AD4TLX 43Z189 TAR108Μαύρο άσπροΜην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€83.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR118 Danger Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Πακέτο 100
€74.06 /μονάδα