Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TAD847 Ετικέτα κρεμάστρας πόμολο πόρτας 9 x 4 ιντσών Μαύρο/κίτρινο - Πακέτο 10 | AD2ZZU 3XDA9

ACCUFORM SIGNS TAD847 Ετικέτα κρεμάστρα πόμολο πόρτας 9 x 4 ιντσών Μαύρο/κίτρινο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZZU Μοντέλο: TAD847Cross Ref: 3XDA9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κρεμάστρα πόρτας
Ύψος9"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
Υλικόπλαστικός
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΣυντήρηση υπαλλήλου στο εσωτερικό
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS TAD201 Ετικέτα κρεμάστρας πόμολο πόρτας 9 x 4 ιντσών Μαύρο/κίτρινο - Πακέτο 10 | AD2ZZZ 3XDD3 TAD201Πολυκαρβονικό πλαστικό Glow-In-The-Darkεκκενώθηκαν€30.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAD847 Ετικέτα κρεμάστρα πόμολο πόρτας 9 x 4 ιντσών Μαύρο/κίτρινο - Πακέτο 10
€26.81 /μονάδα