Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS PST160 Η ασφάλεια της αφίσας είναι μια οικογένεια 18 x 24 ίντσες | AC4WYR 31A056

ACCUFORM SIGNS Το PST160 Poster Safety Is A Family 18 x 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WYR Μοντέλο: PST160Σταυρός: 31A056

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφίσα
Ύψος24 "
ΥλικόΠλαστικοποιημένο πλαστικό
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)0.08
Κωδικός ΕΣ4911914020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ACCUFORM SIGNS PST405 Αφίσα Πυροσβεστήρες 18 x 24 ίντσες | AC4WXE 31A022 PST405€33.02
ACCUFORM SIGNS PST412 Αφίσα Φορητοί πυροσβεστήρες 18 x 24 | AC4WXF 31A023 PST412€33.02
ACCUFORM SIGNS PST409 Αφίσα Πρόληψη πυρκαγιάς 18 x 24 ίντσες | AC4WXG 31A024 PST409€33.02
ACCUFORM SIGNS PST413 Αφίσα Πρόληψη πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας 18 x 24 | AC4WXH 31A025 PST413€33.02
ACCUFORM SIGNS PST211 Poster Safey Οδηγίες για 18 x 24 ίντσες | AC4WXJ 31A026 PST211€33.15
ACCUFORM SIGNS PST728 Αφίσα Αντοχή στη θερμότητα 18 x 24 ίντσες | AC4WXK 31A027 PST728€36.70
ACCUFORM SIGNS PST750 Αφίσα Συμβουλές ασφαλείας για φορτηγό χειρός 18 x 24 | AC4WXL 31A028 PST750€34.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS Το PST160 Poster Safety Is A Family 18 x 24 ιντσών
€33.02 /μονάδα