Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS MHZW34EVC Hazardous Waste Label White/black - Pack Of 100 | AF3YAY 8EXE2

ACCUFORM SIGNS MHZW34EVC Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων Λευκό/μαύρο - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3YAY Μοντέλο: MHZW34EVCCross Ref: 8EXE2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επικίνδυνων αποβλήτων
Ύψος6"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΆσπρο μαύρο
ΥλικόΑυτοκόλλητο πολυεστέρας
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS MHZW27PSP Επικίνδυνα απόβλητα Ετικέτα πλάτους 6 ιντσών - Συσκευασία 25 | AF3XTE 8ΕΚΝ1 MHZW27PSP6"Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτωνΚόκκινο κίτρινοΑυτοκόλλητο χαρτί6"€25.20
ACCUFORM SIGNS MHZW22PSP Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων 6-1 / 2 ίντσες H - Συσκευασία 25 | AF3XTF 8ΕΚΝ2 MHZW22PSP6.5 "Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτωνΚόκκινο κίτρινοΧαρτί10.88 "€27.08
ACCUFORM SIGNS MHZW15PSP Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων 4 ίντσες H - Συσκευασία 25 | AF3XTL 8EL76 MHZW15PSP4"Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτωνΛευκό / ΚόκκινοΑυτοκόλλητο χαρτί6"€15.36
ACCUFORM SIGNS MHZW15EVP Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων 4 ίντσες H - Συσκευασία 25 | AF3X ™ 8EL77 MHZW15EVP4"Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτωνΛευκό / ΚόκκινοΑυτοκόλλητο βινύλιο6"€24.77
ACCUFORM SIGNS MHZW20PSC Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων Κόκκινο / κίτρινο - Συσκευασία των 100 | AF3XTY 8EM95 MHZW20PSC6"Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτωνΚόκκινο κίτρινοΑυτοκόλλητο χαρτί6"€38.68
ΕΠΙΣΗΜΑ ACCUFORM MHZW30PSC Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων Λευκό/μαύρο - Συσκευασία 100 | AF3XZZ 8EWZ5 MHZW30PSC6"Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτωνΆσπρο μαύροΑυτοκόλλητο χαρτί6"€39.38
ΕΠΙΣΗΜΑ ACCUFORM MHZW30PSL Ετικέτα Επικίνδυνων Αποβλήτων Πλάτος 6 ίντσας - Συσκευασία 250 | AF3YAQ 8EXD4 MHZW30PSL6"Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτωνΆσπρο μαύροΑυτοκόλλητο χαρτί6"€82.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW34EVC Ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων Λευκό/μαύρο - Πακέτο 100
€60.81 /μονάδα