ACCUFORM SIGNS MBR817 Διαφήμιση Σκοπός για Zero 28 x 96 ίντσες | AC4XJC 31A740

ACCUFORM SIGNS MBR817 Banner Aim For Zero 28 x 96 ίντσες

Στοιχείο: AC4XJC Μοντέλο: MBR817Σταυρός: 31A740
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€114.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠανό
Ύψος28 "
ΓλώσσαΑγγλικά
ΥλικόΠολύ φύλλα
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)0.16
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ACCUFORM SIGNS MBR921 Banner Ασφάλεια Προωθεί την ποιότητα 28 x 96 | AC4XGT 31A708 MBR921€133.65
RFQ
ACCUFORM SIGNS MBR926 Banner Ο στόχος μας είναι 0 ελαττώματα 28 x 96 ίντσες | AC4XGU 31A709 MBR926€133.65
RFQ
ACCUFORM SIGNS MBR928 Διαφήμιση Ποιότητα Σκέψης 28 x 96 ίντσες | AC4XGV 31A710 MBR928€136.61
RFQ
ACCUFORM SIGNS MBR929 Banner Always Safe 28 x 96 ίντσες | AC4XGW 31A711 MBR929€131.17
RFQ
ACCUFORM SIGNS MBR931 Banner Πώς γράφετε την ασφάλεια 28 x 96 | AC4XGX 31A712 MBR931€139.22
RFQ
ACCUFORM SIGNS MBR934 Μόνο banner Μπορείτε να στοχεύσετε 28 x 96 ίντσες | AC4XGY 31Α713 MBR934€132.17
RFQ
ACCUFORM SIGNS MBR935 Διαφήμιση Χωρίς ατύχημα Ζώνη 28 x 96 ίντσες | AC4XGZ 31A714 MBR935€138.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR817 Banner Aim For Zero 28 x 96 ίντσες
€114.53 /μονάδα