Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS LZH605PS2 Ετικέτα Κύλινδρος αερίου 1 x 1 ίντσας επικαλυμμένο χαρτί 250 ρολό | AC7VKH 38W895

ACCUFORM SIGNS Κύλινδρος αερίου ετικέτας LZH605PS2 1 x 1 ίντσας επικαλυμμένο χαρτί 250 ρολό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VKH Μοντέλο: LZH605PS2Cross Ref: 38W895

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςεπιγραφή
Ύψος1"
ΥλικόΑυτοκόλλητο χαρτί
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ4821902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
ΕΠΙΣΗΜΑ ACCUFORM LELC134 Ετικέτα 3-1/2 x 5 Danger Arc Flash And Shock | AC6THG 36A908 LELC1343.5 "επιγραφή-Αυτοκόλλητο βινύλιο5"€8.01
ACCUFORM SIGNS LELC136 Ετικέτα 3-1 / 2 x 5 Danger Arc Flash και σοκ | AC6THH 36A909 LELC1363.5 "επιγραφή-Αυτοκόλλητο βινύλιο5"€8.01
ACCUFORM SIGNS LELC313 Ετικέτα 3-1 / 2 x 5 Κίνδυνος Arc Flash και σοκ | AC6THJ 36A910 LELC3133.5 "επιγραφή-Αυτοκόλλητο βινύλιο5"€11.94
ACCUFORM SIGNS LELC315 Ετικέτα 5 x 7 Danger Arc Flash και σοκ | AC6THK 36A911 LELC3155"επιγραφή-Αυτοκόλλητο βινύλιο7"€9.74
ACCUFORM SIGNS LELC317 Ετικέτα 7 x 10 Danger Arc Flash και σοκ | AC6THL 36A912 LELC3177"επιγραφή-Αυτοκόλλητο βινύλιο10 "€13.06
ACCUFORM SIGNS LELC132 Ετικέτα 3-1 / 2 x 5 Κίνδυνος Arc Flash και σοκ | AC6THM 36A913 LELC1323.5 "επιγραφή-Αυτοκόλλητο βινύλιο5"€9.21
ACCUFORM SIGNS LELC140 Ετικέτα 3-1 / 2 x 5 Κίνδυνος Arc Flash Hazard | AC6THN 36A914 LELC1403.5 "επιγραφή-Αυτοκόλλητο βινύλιο5"€8.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS Κύλινδρος αερίου ετικέτας LZH605PS2 1 x 1 ίντσας επικαλυμμένο χαρτί 250 ρολό
€23.61 /μονάδα