Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 83WP / 63HB-63 KD Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 2-1 / 2 | AJ2JWH 6WNY1

ABUS Λουκέτο με κλειδί 83WP/63HB-63 KD Διαφορετικό πλάτος 2-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JWH Μοντέλο: 83WP/63HB-63 KDCross Ref: 6WNY1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Υψος σώματος2 9 / 16 "
Υλικό σώματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1.375 "
Πλάτος σώματος2.5 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός καρφιτσών6
Δέσμευση Dia.7 / 16 "
Ύψος δεσμών2.5 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΕπέκταση
Πλάτος δεσμών7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Χρώμα σώματοςΥψος σώματοςΠλάτος δεσμώνΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΤιμή
ABUS 55HB / 40-63 KD Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 1-1 / 2 | AG9CFG 14J891 55HB / 40-63 KD1 / 4 "Ορείχαλκος1.5 "13 / 16 "ΟρείχαλκοςΟρθογώνιος1 / 2 "1.5 "€18.34
ABUS 64TI / 40HB-63 KD Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 1-1 / 2 | AJ2JVV 6WNW9 64TI / 40HB-63 KD1 / 4 "Ασημένιο1 9 / 16 "7 / 8 "ΑλουμίνιοΤετράγωνα5 / 8 "1.5 "€15.61
ABUS 83WP / 53HB-63 KD Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 2-1 / 4 | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Μαύρη2.25 "7 / 8 "Σκληρυμένος χάλυβαςΟρθογώνιος1.375 "2.25 "€61.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS Λουκέτο με κλειδί 83WP/63HB-63 KD Διαφορετικό πλάτος 2-1/2
€78.96 /μονάδα