Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 83AL/45 (300) KA Λουκέτο με μπλε κλειδί όμοια 1-3/4 Πλάτος | AG9CEV 14J874

ABUS 83AL/45 (300) KA Μπλε λουκέτο όμοιο πλάτος 1-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CEV Μοντέλο: 83AL/45 (300) KA ΜπλεCross Ref: 14J874
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
€48.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΜπλε
Υψος σώματος2 5 / 16 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος13 / 16 "
Πλάτος σώματος1.75 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Τύπος κλειδιούSchlage
Αριθμός καρφιτσώναπό 5 έως 6
ΑκατάλληλοΝαι
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Εναλλάξιμος πυρήνας: Ναι
    • Μη αφαιρούμενο κλειδί: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΤύπος κλειδιούΑριθμός καρφιτσώνΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 55/40 KA Λουκέτο KA 13/16 ίντσα H 4 Pin Brass | AA6NMA 14J890 55/40 ΚΑΠλήκτρα-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Σκληρυμένος χάλυβας1€15.75
ABUS 83AL / 40 (200) KA Μπλε κλειδωμένο λουκέτο παρόμοιο πλάτος 1-1 / 2 | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA ΜπλεΟμοίωςΜπλε2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL / 40 (200) KA Red Keyed Padlock 1-1 / 2 Πλάτος | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA ΚόκκινοΟμοίωςRed2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA λουκέτο με τιτάνιο με κλειδί 1-1/2 Πλάτος | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA τιτανίουΟμοίωςΜαύρη2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL / 40 (300) KA Μπλε κλειδωμένο λουκέτο 1-1 / 2 Πλάτος | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA ΜπλεΟμοίωςΜπλε2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Λουκέτο με κόκκινο κλειδί 1-1/2 Πλάτος | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA ΚόκκινοΟμοίωςRed2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Λουκέτο με κλειδί τιτανίου 1-1/2 Πλάτος | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA τιτανίουΟμοίωςΜαύρη2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 83AL/45 (300) KA Μπλε λουκέτο όμοιο πλάτος 1-3/4
€48.21 /μονάδα