Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 83/50 RK KD-700 Κλειδί με δυνατότητα επισκευής 1 ίντσα H Διαφορετικό μπρούτζο 5 καρφίτσες | AD2RBZ 3TMY3

ABUS 83/50 RK KD-700 λουκέτο 1 ιντσών H με κλειδί Διαφορετικό ορείχαλκο 5 ακίδων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RBZ Μοντέλο: 83/50 RK KD-700Cross Ref: 3TMY3
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
€72.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα με δυνατότητα επισκευής
Υψος σώματος3.5 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΤετράγωνα
Πάχος σώματος5 / 6 "
Πλάτος σώματος2"
ΧρώμαChrome
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
ΚλειδίΝαι
Τύπος κλειδιούSargent
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός καρφιτσών5
ΑκατάλληλοΝαι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.3 / 8 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1"
ShapeΤετράγωνα
Καιρικές συνθήκεςΥψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Υψος σώματοςΥλικό σώματοςΎψος δεσμώνΠλάτος δεσμώνΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΧρώμαΤιμή
ABUS 83/55 RK KD-100 Receyable λουκέτο 1-7 / 16 ίντσα H Διαφορετικά 5 ακίδων | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ασημένιο€104.96
ABUS 83/55 RK KA-100 Receyable λουκέτο 1-7 / 16 ίντσας H με πλήκτρο 5 καρφίτσες | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ασημένιο€106.10
ABUS 83/55 RK KD-200 Receyable λουκέτο 1-7 / 16 ίντσα H Διαφορετικά 5 ακίδων | AD2BUX 3MPF7 83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ασημένιο€104.96
ABUS 83/55 RK KA-200 Receyable λουκέτο 1-7 / 16 ίντσας H με πλήκτρο 5 καρφίτσες | AD2BUY 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ασημένιο€106.10
ABUS 83/55 RK KD-300 Κλειδί με δυνατότητα επισκευής 1-7 / 16 ίντσα H Διαφορετικά 5 ακίδων | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ασημένιο€104.96
ABUS 83/55 RK KA-300 Receyable λουκέτο 1-7 / 16 ίντσας H με πλήκτρο 5 καρφίτσες AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ασημένιο€106.10
ABUS 83/55 RK KD-700 Κλειδί με δυνατότητα επένδυσης 1-7 / 16 ίντσα H Διαφορετικά 5 ακίδων | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ασημένιο€104.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 83/50 RK KD-700 λουκέτο 1 ιντσών H με κλειδί Διαφορετικό ορείχαλκο 5 ακίδων
€72.19 /μονάδα