Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 82/63 KA Μπρελόκ σε σχήμα U 9/16 ίντσες H | AD2RAZ 3TMU6

ABUS 82/63 KA Λουκέτο με κλειδί σχήματος U 9/16 ίντσας H παρόμοια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RAZ Μοντέλο: 82/63 ΚΑCross Ref: 3TMU6
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
€36.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα U
Υψος σώματος1 7 / 9 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Πάχος σώματος5 / 8 "
Πλάτος σώματος2.5 "
ΧρώμαΟρείχαλκος
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών5
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού8501
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.3 / 8 "
Ύψος δεσμών9 / 16 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΥψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΥψος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος δεσμώνΠλάτος σώματοςΧρώμαΕίδοςΤύπος κλειδιούΤιμή
ABUS 82/63 KD Μπρελόκ με σχήμα U 9/16 ίντσες H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 Κ.Δ9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "ΟρείχαλκοςΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα UΔιαφορετικές€34.95
ABUS 82/70 KD Μπρελόκ με σχήμα U 1/2 ίντσα H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 Κ.Δ1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "ΟρείχαλκοςΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα UΔιαφορετικές€37.24
ABUS 82/70 KA Μπρελόκ σε σχήμα U 1/2 ίντσας H | AD2RBB 3TMU8 82/70 ΚΑ1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "ΟρείχαλκοςΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα UΟμοίως€40.11
ABUS 82/90 KD Μπρελόκ με σχήμα U 11/16 ίντσες H Kd | AD2RBC 3 ™ U9 82/90 Κ.Δ11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "ΟρείχαλκοςΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα UΔιαφορετικές€58.70
ABUS 82/90 KA Μπρελόκ με σχήμα U 11/16 ίντσες H | AD2RBD 3TMV1 82/90 ΚΑ11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "ΟρείχαλκοςΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα UΟμοίως€63.17
ABUS 92/65 KD Μπρελόκ με σχήμα U 1/2 ίντσα H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 Κ.Δ1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "ΑσημένιοΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα UΔιαφορετικές€92.07
ABUS 92/65 KA Μπρελόκ με σχήμα U 1/2 ίντσας H | AD2RBF 3TMV5 92/65 ΚΑ1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "ΑσημένιοΚλειδωμένο λουκέτο με σχήμα UΟμοίως€87.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 82/63 KA Λουκέτο με κλειδί σχήματος U 9/16 ίντσας H παρόμοια
€36.87 /μονάδα