Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 74LB / 40 KA ΚΟΚΚΙΝΟ Κλείδωμα Λουκέτο Κόκκινο 1/4 ίντσας Πλήκτρο παρόμοιο | AG6DEB 35MD60

ABUS 74LB/40 KA ΚΟΚΚΙΝΟ Λουκέτο κλειδώματος Κόκκινο κλειδί 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6DEB Μοντέλο: 74LB/40 KA REDCross Ref: 35MD60

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςRed
Υψος σώματος3"
Μήκος σώματος3"
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Πάχος σώματος51 / 64 "
Πλάτος σώματος1.5 "
Χρώμα προφυλακτήραRed
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕπικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μηχανισμός κλειδώματοςΚύλινδρος 6 ακίδων
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός πλήκτρων1
Αριθμός καρφιτσών6
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςΠλαστικό χάλυβα
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8301108000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΎψος δεσμώνΜήκος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΧρώμα προφυλακτήραPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 74LB / 40 KD ΚΙΤΡΙΝΟ Κλείδωμα Κλειδαριά Κίτρινο Κλειδί Διαφορετικό | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD ΚΙΤΡΙΝΟΔιαφορετικέςΚίτρινο3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Κίτρινο1€24.45
ABUS 74LB / 40 KD GREEN Lockout Λουκέτο Πράσινο κλειδί Διαφορετικό | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD ΠΡΑΣΙΝΟΔιαφορετικέςΠράσινο3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Πράσινο1€24.45
ABUS 74LB / 40 KD PURPLE Κλείδωμα Λουκέτο Μοβ Κλειδί Διαφορετικό | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD PURPLEΔιαφορετικέςΜωβ3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Μωβ1€23.26
ABUS 74LB / 40 KD ORANGE Lockout Λουκέτο Πορτοκαλί Κλειδί Διαφορετικό | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔιαφορετικέςΠορτοκαλί3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Πορτοκαλί1€23.26
ABUS 74/40 KD RED Lockout λουκέτο αλουμινίου κόκκινο 1/4 ίντσας. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD ΚΟΚΚΙΝΟΔιαφορετικέςRed1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Red1€22.09
ABUS 74/40 KD BLUE Lockout Λουκέτο Αλουμίνιο Μπλε 1/4 In. | AG6DCN 35MD21 74/40 KD ΜΠΛΕΔιαφορετικέςΜπλε1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Μπλε1€22.09
ABUS 74/40 KD GREEN Lockout Λουκέτο Αλουμίνιο Πράσινο 1/4 In. | AG6DCP 35MD22 74/40 KD ΠΡΑΣΙΝΟΔιαφορετικέςΠράσινο1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Πράσινο1€22.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 74LB/40 KA ΚΟΚΚΙΝΟ Λουκέτο κλειδώματος Κόκκινο κλειδί 1/4 ίντσας
€23.36 /μονάδα