Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 72/30 KD Μπρελόκ Σκληρυμένο ατσάλι Καφέ | AG2NCQ 31NF26

ABUS Λουκέτο με κλειδί 72/30 KD Σκληρυμένο Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NCQ Μοντέλο: 72/30 KDCross Ref: 31NF26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΚαστανό
Υψος σώματος2 17 / 32 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος5 / 8 "
Πλάτος σώματος1.25 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων1
Αριθμός καρφιτσών5
Επίπεδο ασφαλείαςΜέτριας Δυσκολίας
Διαμόρφωση αλυσίδαςU-Shape
Δέσμευση Dia.11 / 64 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1"
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Καιρικές συνθήκεςπολύ Καλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8301106000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμαΤιμή
ABUS 72/30 KD Μπρελόκ με σκληρό ατσάλι Μαύρο | AG2NCN 31NF24 72/30 Κ.ΔΜαύρηΜαύρη€22.61
ABUS 72/30 KD Μπρελόκ Σκληρυμένο ατσάλι μπλε | AG2NCP 31NF25 72/30 Κ.ΔΜπλεΜπλε€22.61
ABUS 72/30 KD Κλειδωμένο λουκέτο σκληρυμένο ατσάλι πράσινο | AG2NCR 31NF27 72/30 Κ.ΔΠράσινοΠράσινο€22.61
ABUS 72/30 KD Μπρελόκ με σκληρό ατσάλι Πορτοκαλί | AG2NCT 31NF28 72/30 Κ.ΔΠορτοκαλίΠορτοκαλί€22.61
ABUS 72/30 KD Μπρελόκ Σκληρυμένο χάλυβα Μωβ | AG2NCU 31NF29 72/30 Κ.ΔΜωβΜωβ€22.61
ABUS 72/30 KD Μπρελόκ σκληρυμένο ατσάλι κόκκινο | AG2NCV 31NF30 72/30 Κ.ΔRedRed€22.61
ABUS 72/30 KD Κλειδωμένο λουκέτο από σκληρυμένο ατσάλι | AG2NCW 31NF31 72/30 Κ.ΔΑσημένιοΑσημένιο€22.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS Λουκέτο με κλειδί 72/30 KD Σκληρυμένο Καφέ
€22.61 /μονάδα