Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 72/30 KA X 6 λουκέτο με κλειδί, πράσινο σχήμα U, πακέτο των 6 | AG2NCG 31NF18

ABUS 72/30 KA X 6 λουκέτο με κλειδί, πράσινο σχήμα U, πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NCG Μοντέλο: 72/30 KA X 6Cross Ref: 31NF18
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
€134.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΠράσινο
Υψος σώματος2 17 / 32 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος5 / 8 "
Πλάτος σώματος1.25 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠλήκτρα
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων1
Αριθμός καρφιτσών5
Επίπεδο ασφαλείαςΜεσαία ασφάλεια
Διαμόρφωση αλυσίδαςU-Shape
Δέσμευση Dia.11 / 64 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1"
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςπολύ Καλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301106000

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδαριά ασφαλείας ανοδιωμένου αλουμινίου που αποτελείται από μη σπινθήρα και μη μαγνητικά υλικά, κατάλληλο για εφαρμογές κλειδώματος, για την προστασία των εργαζομένων από τους πιθανούς κινδύνους ζωντανών μηχανημάτων ή ηλεκτρικής ενέργειας
    • Διαθέτει χαλύβδινο αγκύλιο υψηλής αντοχής στη διάβρωση με κατοχυρωμένη επένδυση NANO PROTECT και κύλινδρο ακριβείας 5 ακίδων (μπορεί να ξαναβρεθεί για να ταιριάξει με ένα υπάρχον κλειδί) για να παρέχει μέγιστο αριθμό αλλαγών κλειδιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 72/30 KA TT36 Λουκέτο με κλειδί μαύρο U-Shape | AG2NAZ 31NE87 72/30 ΚΑ ΤΤ36ΜαύρηN / A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Μπρελόκ μεσαίου μπλε μεσαίου σχήματος U | AG2NBA 31NE88 72/30 ΚΑ ΤΤ36ΜπλεN / A1€23.22
ABUS 72/30 KA TT36 Μπρελόκ μεσαίου καφέ σε σχήμα U | AG2NBB 31NE89 72/30 ΚΑ ΤΤ36ΚαστανόN / A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Μπρελόκ μεσαίου πράσινου σχήματος U | AG2NBC 31NE90 72/30 ΚΑ ΤΤ36ΠράσινοN / A1€22.48
ABUS 72/30 KA TT36 Μπρελόκ μεσαίο πορτοκαλί σχήμα U | AG2NBD 31NE91 72/30 ΚΑ ΤΤ36ΠορτοκαλίN / A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Μπρελόκ μεσαίου μοβ U-Shape | AG2NBE 31NE92 72/30 ΚΑ ΤΤ36ΜωβN / A1€22.61
ABUS 72/30 KA TT36 Μπρελόκ μεσαίου κόκκινου σχήματος U | AG2NBF 31NE93 72/30 ΚΑ ΤΤ36RedN / A1€22.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 72/30 KA X 6 λουκέτο με κλειδί, πράσινο σχήμα U, πακέτο 6
€134.89 /πακέτο