Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 24IB / 50 KD All Weather Padlock 3/8 Inch H KD Silver | AD2RAF 3TMN3

ABUS 24IB/50 KD Λουκέτο παντός καιρού 3/8 ιντσών H KD Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RAF Μοντέλο: 24IB/50 KDCross Ref: 3TMN3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€33.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAll Weather Locklock
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα Dia.2"
Σώμα τελειώνειΠλαστικό επικαλυμμένο
Υψος σώματος2"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΔίσκος
Πάχος σώματος1"
Πλάτος σώματος2"
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΤυλιγμένος
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών3 / 8 "
Υλικό δεσίματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος δεσμώνΤυλιγμένος
Πλάτος δεσμών1 / 2 "
Shapeγύρος
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Καιρικές συνθήκεςΕξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8301106000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Σώμα Dia.Υψος σώματοςΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΚαιρικές συνθήκεςΠάχος σώματοςΤιμή
ABUS 24IB / 60 KD All Weather Padlock 1/2 Inch H KD Silver | AD2RAH 3TMN5 24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 / 16 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση1"€42.41
ABUS 24IB / 70 KD All Weather Padlock 11/16 Inch H KD Silver | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "€51.99
ABUS 26/70 KD Diskus λουκέτο 3/4 ίντσας H KD Silver 5 pin | AD2RAP 3TMP2 26/70 Κ.Δ3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "€49.13
ABUS 26/80 KD Diskus λουκέτο 11/16 ιντσών H KD Silver | AD2RAU 3TMP6 26/80 Κ.Δ13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Σκληρυμένος χάλυβας1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.25 "€86.61
ABUS 26/90 KD Diskus λουκέτο 5/8 ίντσας H KD Silver 5 pin | AD2RAW 3TMP8 26/90 Κ.Δ15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Σκληρυμένος χάλυβας1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.25 "€121.24
ABUS 28/70 KD Economy Disk λουκέτο 3/4 ίντσας H KD Silver | AE4DAE 5JKP4 28/70 Κ.Δ3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "€28.17
Λουκέτο ABUS 28/60 KD Economy Disk 1/2 Inch H KD Silver | AF2NQK 6WNY5 28/60 Κ.Δ5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Σκληρυμένος χάλυβας11 / 16 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1"€26.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 24IB/50 KD Λουκέτο παντός καιρού 3/8 ιντσών H KD Ασημί
€33.99 /μονάδα