Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 180IB / 50 Συνδυαστικό λουκέτο κάτω μαύρο / ασημί | AG9CFL 14J895

ABUS 180IB/50 Συνδυασμός Λουκέτο Κάτω Μαύρο/Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CFL Μοντέλο: 180IB/50Cross Ref: 14J895
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
€54.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσυνδυασμός λουκέτο
Σώμα τελειώνειΠλαστική επίστρωση
Υψος σώματος2"
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1"
Πλάτος σώματος2"
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Κλήση τοποθεσίαςΚάτω μέρος
Έλεγχος κλειδιούΟχι
Τύπος κλειδιούΣυνδυασμός
Αριθμός κλήσεων4
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος δεσμών1"
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Επανακαθορισμένος: Επανακαθορισμένος
    • Απόδειξη καιρού θαλάσσιας ποιότητας: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΤιμή
ABUS 180IBHB / 50 Συνδυαστικό λουκέτο κάτω από μαύρο / ασημί | AG9CFM 14J896 180IBHB / 502.5 "€57.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 180IB/50 Συνδυασμός Λουκέτο Κάτω Μαύρο/Ασημί
€54.59 /μονάδα