Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABLOY PLI350/50B-KA Λουκέτο με κλειδί 2 ιντσών Ύψος Σχήμα U | AG4YEX 35GP90

ABLOY PLI350/50B-KA Λουκέτο με κλειδί Ύψος 2 ιντσών σε σχήμα U

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YEX Μοντέλο: PLI350/50B-KACross Ref: 35GP90

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€320.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υψος σώματος2 17 / 64 "
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1.187 "
Πλάτος σώματος2 53 / 64 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΝαι
Τύπος κλειδιούΠλήκτρα
Τύπος κλειδιούΦρουρός
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών0
Ανοίγει με αριθμό κλειδιούΣΕΝΤΡΙ-ΚΛΕΙΔΙ
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςU-Shape
Δέσμευση Dia.17 / 32 "
Ύψος δεσμών2"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1.25 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δεσμώνΥψος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος δεσμώνΚαιρικές συνθήκεςΠλάτος σώματοςΔιαμόρφωση αλυσίδαςΔέσμευση Dia.Τιμή
ABLOY PL330 / 25B-KA Μπρελόκ 1 ιντσών H σκληρυμένο χάλυβα βορίου | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-ΚΑΑνοικτό1 37 / 64 "7 / 8 "1"Κάποια αντοχή στη διάβρωση1 57 / 64 "Σκλήρυνση5 / 16 "€160.20
ABLOY PL330 / 50B-KA Μπρελόκ 2 ιντσών H σκληρυμένο χάλυβα βορίου | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-ΚΑΑνοικτό1 37 / 64 "7 / 8 "1"Κάποια αντοχή στη διάβρωση1 57 / 64 "Σκλήρυνση5 / 16 "€166.03
ABLOY PL330 / 100B-KA Μπρελόκ 3-15 / 16 ιντσών Ύψος σκληρυμένο | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-ΚΑΑνοικτό1 37 / 64 "7 / 8 "1"Κάποια αντοχή στη διάβρωση1 57 / 64 "Σκλήρυνση5 / 16 "€174.14
ABLOY PL340 / 25B-KA Κλειδωμένο λουκέτο 1 ίντσας Ύψος U-Shape Hrdnd Boron | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-ΚΑΑνοικτό2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση2.25 "U-Shape3 / 8 "€222.56
ABLOY PL340 / 50B-KA Μπρελόκ 2 ιντσών ύψος U-Shape Hrdnd Boron | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-ΚΑΑνοικτό2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση2.25 "U-Shape3 / 8 "€229.11
ABLOY PL341 / 25B-KA Μπρελόκ 1 ιντσών H σε σχήμα U ορείχαλκο | AG4YDU 35GP64 PL341 / 25B-ΚΑΑνοικτό2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση2.25 "U-Shape3 / 8 "€230.70
ABLOY PL341 / 50B-KA Μπρελόκ 2 ιντσών H σε σχήμα U ορείχαλκο | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-ΚΑΑνοικτό2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση2.25 "U-Shape3 / 8 "€238.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABLOY PLI350/50B-KA Λουκέτο με κλειδί Ύψος 2 ιντσών σε σχήμα U
€320.55 /μονάδα