Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABILITY ONE 7920-01-452-2029 Λαβή σφουγγαρίστρας Αλουμίνιο Ασημί/κίτρινο Μήκος 60 ιντσών | AD2CZQ 3NB92

ABILITY ONE 7920-01-452-2029 Λαβή σφουγγαρίστρας Αλουμίνιο Ασημί/κίτρινο μήκος 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CZQ Μοντέλο: 7920-01-452-2029Cross Ref: 3NB92

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή σφουγγαρίστρας
ΧρώμαΑσημί / Κίτρινο
Μήκος60 "
ΥλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ABILITY ONE 7920-01-460-6659 Σφουγγαρίστρα Λαβή 60in. Πλαστικό Μαύρο | AE4LLP 5LH02 7920-01-460-6659€33.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-452-2029 Λαβή σφουγγαρίστρας Αλουμίνιο Ασημί/κίτρινο μήκος 60 ιντσών
€46.29 /μονάδα