Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Βούρτσα καθαρισμού για όλες τις χρήσεις 3 x 3-3 / 4 Inch Block | AE4LBL 5LG52

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Βούρτσα καθαρισμού για όλες τις χρήσεις 3 x 3-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4LBL Μοντέλο: 7920-00-061-0038Cross Ref: 5LG52
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
€20.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο για όλες τις χρήσεις
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Υλικό μπλοκπλαστικός
Μέγεθος μπλοκ3 x 3-3 / 4 "
Χρώμα τρίχαςΆσπρο
Υλικό τρίχαςΝάιλον
Μήκος βούρτσας1.25 "
Πλάτος πινέλου3"
Συμβατό με το FDAΟχι
Συμπληρώστε υλικόΝάιλον
Χειρολαβή χρώματοςTan
λαβή Μήκος5"
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Συνολικό μήκος8.75 "
Θερμ. ΑντίστασηΟχι
Μήκος περιποίησης1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9603908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 Βούρτσα καθαρισμού για όλες τις χρήσεις 3 x 3-3/4 ίντσες
€20.02 /μονάδα