Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δυνατότητα ONE 7220-00-205-0389 Αντιολισθητικό πέλμα μαύρο 6 ίντσες x 2 πόδια | AE4RJW 5MM74

ABILITY ONE 7220-00-205-0389 Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο 6 ίντσες x 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RJW Μοντέλο: 7220-00-205-0389Cross Ref: 5mm74

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητικό πέλμα
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος2"
ΥλικόΟρυκτός επικαλυμμένος πολυεστέρας
ShapeΛωρίδα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 7220-00-205-0389 Αντιολισθητικό πέλμα Μαύρο 6 ίντσες x 2 πόδια
€6.63 /μονάδα