Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 6260-01-178-5559 Lightstick Μήκος 6 ιντσών Κόκκινο PK10 | AH2KXW 29JL47

ABILITY ONE 6260-01-178-5559 Lightstick μήκους 6 ιντσών Κόκκινο PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2KXW Μοντέλο: 6260-01-178-5559Cross Ref: 29JL47

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως
ΧρώμαRed
Μήκος6"
Διάρκεια Ζωής48 μήνες.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)23.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια: 12 ώρες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 6260-01-178-5559 Lightstick μήκους 6 ιντσών Κόκκινο PK10
€47.26 /μονάδα