Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AB&A 60354 Waste And One Hole Overflow Half Kit Pvc | AC7MGA 38R068

AB&A 60354 Απόβλητα και υπερχείλιση μιας τρύπας Half Kit Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7MGA Μοντέλο: 60354Cross Ref: 38R068

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισό κιτ υπερχείλισης αποβλήτων και μίας οπής
Χρώμα / φινίρισμαChrome
σύνδεσηΔιαλύτης συγκόλλησης
Υλικό αποστράγγισηςΠρόγραμμα 40 PVC
Gauge0.75
Υλικό πλέγματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόPVC
Σωλήνας Dia.1-1 / 2 "
Χαρακτηριστικάμε Push και Lift Stopper

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ3922900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AB&A 60354 Απόβλητα και υπερχείλιση μιας τρύπας Half Kit Pvc
€33.65 /μονάδα