Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AB&A 60352 Waste And Two Hole Overflow Half Kit Pvc | AC7MFY 38R066

AB&A 60352 Waste And Two Hole Overflow Half Kit Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7MFY Μοντέλο: 60352Cross Ref: 38R066

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορρίμματα και μισό κιτ υπερχείλισης δύο οπών
Χρώμα / φινίρισμαChrome
σύνδεσηΔιαλύτης συγκόλλησης
Υλικό αποστράγγισηςΠρόγραμμα 40 PVC
Gauge0.75
Υλικό πλέγματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόPVC
Σωλήνας Dia.1-1 / 2 "
Χαρακτηριστικάμε Push και Lift Stopper

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ3922900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
AB&A 60353 Waste And Two Hole Overflow Half Kit Pvc | AC7MFZ 38R067 60353με Touch Stopper€32.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AB&A 60352 Waste And Two Hole Overflow Half Kit Pvc
€33.65 /μονάδα