Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-080 Spray Nozzle Ανδρικό μέγεθος 8.0 - Πακέτο 5 | AB2JTR 1MDG5

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-080 Ακροφύσιο ψεκασμού Αρσενικό Μέγεθος 8.0 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2JTR Μοντέλο: NZMEG5P15-080Cross Ref: 1MDG5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο ψεκασμού
GPM @ 1000 PSI4.00
GPM @ 1500 PSI4.90
GPM @ 2000 PSI5.66
GPM @ 2500 PSI6.32
GPM @ 3000 PSI6.93
GPM @ 3500 PSI7.48
GPM @ 4000 PSI8.00
GPM @ 5000 PSI8.94
GPM @ 800 PSI3.58
Μέγεθος ακροφυσίων8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8424909040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIΜέγεθος ακροφυσίωνGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. Ποσ.Τιμή
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-040 Spray Nozzle Male Size 4.0 - Πακέτο 5 | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745€55.40
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-045 Ακροφύσιο ψεκασμού Αρσενικό μέγεθος 4.5 - Πακέτο 5 | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€54.00
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-050 Spray Nozzle Male Size 5.0 - Πακέτο 5 | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685€54.18
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Μπεκ ψεκασμού αρσενικό Μέγεθος 5.5 - Συσκευασία 5 | AB2JTN 1MDG2 NZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€54.00
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-065 Ακροφύσιο ψεκασμού Αρσενικό μέγεθος 6.5 - Πακέτο 5 AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€52.80
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-035 Ακροφύσιο ψεκασμού Ανδρικό μέγεθος 3.5 - Πακέτο 5 | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275€54.18
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Spray Nozzle Size 15 5000 Psi - Pack of 5 | AB2JTZ 1MDH3 NZMEG5P15-1506.717.59.191510.6111.8612.9914.035€74.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-080 Ακροφύσιο ψεκασμού Αρσενικό Μέγεθος 8.0 - Πακέτο 5
€52.80 /πακέτο