AR NORTH AMERICA AL200-KIT Spray Gun Kit 42 Inch 4000 Psi | AB2JUN 1MDK2

A.R. NORTH AMERICA AL200-KIT Σετ πιστολιού ψεκασμού 42 ιντσών 4000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JUN Μοντέλο: AL200-KITCross Ref: 1MDK2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€329.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ψεκασμού
Είσοδος3/8 "FNPT
Μήκος42 "
Μέγιστη. Ροή10.0 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Outlet22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.659
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)76.45
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL200-KIT Σετ πιστολιού ψεκασμού 42 ιντσών 4000 Psi
€329.45 /μονάδα